Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Nylonband 12 mm x 3,5 m schwarz auf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DYMO18488
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18488
EAN/GTIN:
     0071701184887
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Industrie-Beschriftungsbänder Rhino Nylon oder Polyester oder Vinyl

Anwendung
Nachfüllband

Ausführung
• extreme Einsatzbedingungen
• widerstandsfähig gegen Abrieb, Temperaturunterschiede, Chemikalien, Lösungsmittel, Wasser und UV-Strahlung
• ideal für die Markierung von gebogenen und texturierten Oberflächen
Weitere Informationen:
Bandtyp:
Rhino Industrie
Bandlänge:
3.5 m
Farbe Band:
Weiß
Werkstoff:
Nylon (Polyamid)
Farbe Schrift:
Schwarz
Bandbreite:
12 mm

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 12,94*
€ 16,80*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,40*
€ 17,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 14,15*
€ 18,56*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,42*
€ 18,63*
Lager 245
44
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,42*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.