Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Drehmomentschlüssel 2,5 - 25 Nm mit Einsteckaufnahme 9x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50942025
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50942025
EAN/GTIN:
     4050293367607
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Kurzweg-Drehmomentschlüssel
Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckvierkant mit Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789

Ausführung
• Verstellbarer Drehmomentschlüssel
• Zur Aufnahme von Vierkant-Einsteckwerkzeugen
• Haptische und akustische Einstellhilfe
• Hör- und fühlbare Auslösung bei Erreichen des eingestellten Wertes
• Doppelskala mit Nm und lbf.ft.
• Ergonomisch geformter Handgriff mit strukturierter handsympathischer Oberfläche
• Schnelles Sichern und Öffnen durch Verriegelungsring

Ausführung
• Robuste Rohrkonstruktion
• Einsteckvierkant mit Verriegelungs-Druckknopf
• Sichtfenster schützt Skala vor Beschädigungen

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
2.5 Nm
Fehlergrenze (%):
3
Messbereich Drehmoment min.:
2.5 Nm
Skalenteilungswert Drehmoment:
0.25 Nm
Länge:
258 mm
Messbereich Drehmoment max.:
25 Nm
Drehmoment max.:
25 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Einsteckschaft-Vierkant:
9 x 12 mm
Mit Skala:
Ja
ISO:
6789
Messbereich Drehmoment min./max.:
2,5-25 Nm
Drehmoment min./max.:
2,5-25 Nm
Weitere Suchbegriffe: atorn drehmomentschlüssel 2,5 - 25 nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, Schlüssel, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmoment Schlüssel, Schlüssel, Drehmoment, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.