Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Bügelschutzbrille SecureFit(TM) 400X graue Scheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7100185289
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100185289
EAN/GTIN:
     04054596624030
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Bügelschutzbrille Modell SecureFit™ 400X

Ausführung
• Geformter Augenbrauenschutz: Liegt bequem auf der Stirn auf und bietet Schutz vor umherfliegenden Partikeln
• Schläfendruckverteilungstechnologie für die Verteilung des Drucks über die Ohren führt zu einer Erhöhung des Tragekomforts
• Weicher Nasensteg
• Kondensations-Wassertropfen auf der Scheibe werden von der Scotchguard™ Anti-Fog-Beschichtung zu einem dünnen, transparenten Film gebunden, so dass die Bügelschutzbrille nicht beschlägt
• Rahmenkennzeichnung: 166 FT
Weitere Informationen:
Kategorie:
II
Markierung der Schutzscheibe:
5-1,7 3M 1 FTKN
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Werkstoff Schutzscheibe:
Polycarbonat
Beschichtung:
Scotchguard® Antibeschlag-Beschichtung
UV-Schutz:
99,9 %
Farbe Scheibe:
Grau
EN-Norm:
166 | 170
Modell:
SecureFit 400X
Gewicht:
22 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 9,49*
€ 11,40*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 11,71*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,99*
ab € 10,30*
€ 12,11*
1
€ 4,00*
ab € 9,38*
€ 13,90*
Lager 245
12
1
€ 7,90*
ab € 13,96*
€ 19,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.