Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-21311-01 Herst.-Nr.: 1003190 EAN/GTIN: 4250108803164 |
| |
|
| | |
| SÖHNGEN
aluderm® aluface
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Gebrauchsfertige aluderm® Gesichtsmaske zur Abdeckung großflächiger Verletzungen im Gesicht. Mit vorgestanzten Bereichen für Augen, Mund und Nase, das Gesicht wird ganz abgedeckt, die Atemöffnungen bleiben frei. Patientenfreundliche Wundüberwachung und Verbandwechsel, einzeln steril in Peelpackung.aluderm® - die sanfte Wundtherapie. aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. aluderm® ist nicht nur ein Markenname, es ist der Inbegriff für perfekte Wundversorgung. Ob kleine Verletzungen oder größere Oberflächenwunden - aluderm® bringt immer Erleichterung. Medizinisches Fachpersonal und Patienten sind von aluderm® begeistert. Der Erfolg, den aluderm® bei der Anwendung auch in Spezialkliniken hat, bestätigt die Außerordentlichkeit und Qualität dieses Verbandstoffes.
aluderm® ist ein außerordentlich weicher und geschmeidiger Verbandstoff: aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyestervlies, sehr starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m2) und hydrophobierte PP-Abschlusslage. aluderm® hat viele gute Eigenschaften: aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, mund-nasen-maske pp, mund nasen bedeckung, mund-nasen-maske söhngen, soehngen aluderm aluface, wundversorgung, verletzung, wundabdeckung, steril, wundtherapie, aluminium, wundbehandlung, face, gesicht |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,51* | € 6,97* | | | | | 35 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,51* | € 6,99* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,16* | € 7,92* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,30* | € 8,04* | | | | | | 12 Tage | | | 7 | | Frei Haus | ab € 23,76* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|