| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-11694-02 Herst.-Nr.: 081307-M EAN/GTIN: 4044941000558 |
| |
|
| | |
| AMPRI
SolidSafety HighRisk Pro Nitril Blau PF
Gr. M
(Pack = 50 Stk.)
Produktbeschreibung:
Der stärkste Nitril-Einmalhandschuh seiner Klasse mit Chemikalienschutzeigenschaften!
Nachfolgemodell des 01195 Med-Comfort High Risk in noch besserer Ausstattung!
Verfügbare Größen S bis XXXL.
- Vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh Typ A
- Dreimal so stark wie ein normaler Nitrilhandschuh (extrastark) und so dünn, dass ein gutes Tastempfinden gewährleistet ist
- Sehr gut geeignet als persönliche Schutzausrüstung für den Einsatz im Polizeidienst
- Sicherer Schutz bei der Medikamentenvorbereitung mit zytostatischen Lösungen und Wirkstoffen oder auch beim Umgang mit unterschiedlichsten Chemikalien
- Extra lang, idealer Spritzschutz
- Beidhändige Passform
- Puderfrei
- Unsteril
- Farbe: Blau
Qualitätsmerkmale
AQL 0,65
EN 420
EN 374/Typ A (JKOPST)
EN 388 (Level 2000X)
PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425
Länge: ≥300 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe unsteril gr.m puderfrei, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, ampri high risk comfort nitril, latex, vinyl, steril, einmalhandschuhe, gummihandschuhe, latexhandschuhe, latex handschuhe, vinyl handschuhe, einweghandschuhe, schwarze latexhandschuhe, latexhandschuhe schwarz, maimed, ampri, nitrilhandschuhe, nitril, hartmann |
| | |
| |