| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10250-09 Herst.-Nr.: 75503 EAN/GTIN: 4046153026722 |
| |
|
| | |
| MAIMED
FM Comfort OP-Maske
Einheitsgröße, mit Gummizug, blau
(50 Stück)
Produktbeschreibung:
Die FM Comfort OP-Masken von MAIMED eignen sich optimal als Mundschutz im Krankenhaus und Praxen, im Kosmetik- und Wellnessbereich und in der Lebensmittelindustrie. Den Mundschutz gibt es bei uns aus 3-lagigem Vliesstoff zum Schnüren hinter dem Kopf oder mit einem beidseitigen Elastikband. Die einstellbaren Nasenbügel und der anatomisch korrekte Sitz garantieren eine optimale Passform, welche eine ungehindertes Atmen ermöglicht. Zusätzlich sind sich sehr hautfreundlich und verträglich, da hypoallergen, latex- und glasfaserfrei und luftdurchlässig. Die bakterielle Filtration (BFE) beträgt ≥ 98%.
Produktdaten:
Farben: verschiedene Farben erhältlich
bakterielle Filtration (BFE): ≥ 98%
Klasse: EN 14683 Typ II
MPG Richtline 93/42/EWG
unsteril, 3-lagig
Hypoallergen, glasfaser- und latexfrei
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Mundschutz Medizin, OP-Gesichtsmaske, OP-Maske, OP-Mundschutz, Operationsmaske, Community-Maske, Gesichtstuch, Mehrweg Mund-Nasen-Maske, Stoffmaske, Textilmaske, Waschbare und wiederverwendbare Maske, op-mundschutz 3-lagig, handcreme, opmaske, overall, schuhüberzieher, schutzbekleidung, berufsbekleidung, arbeitskleidung, baretthaube, bartschutz, op bekleidung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 1,84* | € 3,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,69* | € 5,97* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,85* | € 5,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,85* | € 5,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Liter (ab € 0,385* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|