Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch B1250xT800xH760-1080mm Arbeitsplatte Melamin Gestell lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456210
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 625M80 12.12
EAN/GTIN:
     4040376813367
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
für Kommissionierung, Verpackung und Versand · robuste, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, 60 x 30 x 2 mm mit Fußelementen, Querstreben, Aussteifungstraversen · Farbe lichtgrau, RAL 7035 · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Fuß:
60x30 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Melamin
Tiefe:
800 mm
Höhe:
760-1080 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,81*
€ 317,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,32*
€ 317,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,74*
€ 326,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,36*
€ 327,10*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,94*
€ 392,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,07*
€ 466,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,15*
€ 451,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,14*
€ 451,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 379,12*
€ 451,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,56*
€ 439,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 369,55*
€ 439,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 369,54*
€ 439,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 369,53*
€ 439,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 369,52*
€ 439,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,33*
€ 434,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,94*
€ 409,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,07*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 56,05*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 69,85*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 66,18*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 83,95*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,46*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 111,10*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 32,54*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 42,55*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,73*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 56,59*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,88*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,45*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 127,12*
Zubehör
Rau
06-BB125
ab € 34,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.