Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H990xB564xT725mm grau/grau 7 Schubl.Vollauszug,KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140452097
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.372.020
EAN/GTIN:
     7612269000726
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 990 x B 564 x T 725 mm · Schubladeninnenmaße B 459 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · Zentralverschluss mit absoluter Einzelschubladensperre und Anfahrsicherung · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller · Abrollrand mit Riffelgummimatte, verchromter Schiebebügel · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 459mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
564 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
7
Tiefe:
725 mm
Höhe:
990 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 963,04*
€ 1.131,08*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,12*
€ 1.136,74*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.050,16*
€ 1.184,22*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.058,94*
€ 1.185,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,14*
€ 1.190,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,22*
€ 1.409,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,92*
€ 1.394,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.171,91*
€ 1.394,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.171,90*
€ 1.394,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,23*
€ 1.336,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.123,22*
€ 1.336,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.123,21*
€ 1.336,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.123,20*
€ 1.336,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.123,18*
€ 1.336,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,35*
€ 1.298,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,16*
€ 1.249,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
14.408.010
ab € 958,86*
Ähnlich
Lista
14.408.020
ab € 956,71*
Ähnlich
Lista
14.399.010
ab € 748,94*
Ähnlich
Lista
14.399.020
ab € 745,93*
Ähnlich
Lista
14.410.010
ab € 740,76*
Ähnlich
Lista
14.410.020
ab € 737,31*
Ähnlich
Lista
14.407.010
ab € 752,76*
Ähnlich
Lista
14.407.020
ab € 749,21*
Ähnlich
Lista
14.404.010
ab € 821,22*
Ähnlich
Lista
14.404.020
ab € 820,79*
Ähnlich
Lista
14.409.010
ab € 866,72*
Ähnlich
Lista
14.409.020
ab € 868,79*
Ähnlich
Lista
14.413.010
ab € 1.150,96*
Ähnlich
Lista
14.413.020
ab € 1.152,07*
Ähnlich
Lista
14.416.010
ab € 949,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.