Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, 7 Schubladen, BxTxH 717 x 725 x 850 mm, Tragkraft 75 kg, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, 7 Schubladen
Schubladenschrank, 7 Schubladen
Artikel-Nr.:
     103-116701
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.409.010
EAN/GTIN:
     7612269000818
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, 7 Schubladen, BxTxH 717 x 725 x 850 mm, Tragkraft 75 kg, lichtblau.

Lackierung Schubladenschrank: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Lackierung Schubladen innen: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch Elektrophorese-Tauchlackierung, taubengrau, NCS S 4502-B. Material: Sehr hohe Belastbarkeit durch präzise und stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech mit bis zu 4 Tonnen Tragkraft. Schutz vor Staub und Flüssigkeiten durch geschlossene Gehäusekonstruktion. Einzelschubladensperre mit Aushebesicherung, perfekte Nutzbarkeit durch 100%ige Volumenausnutzung und frei wählbares Einteilungsmaterial. Lichte Höhe: 750 mm. Schubladen BxT 612 x 612 mm, Anordnung Fronthöhen / Nutzhöhen: 75 / 57,5 mm, 75 / 57,5 mm, 100 / 82,5 mm, 100 / 82,5 mm, 100 / 82,5 mm, 150 / 132,5 mm, 150 / 132,5 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
850 mm
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Anzahl Schubladen:
7 Stück
Schubladenhöhe:
2x75, 3x100, 2x150 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtblau RAL 5012
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank h850xb717xt725mm lichtblau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 116701 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,26*
€ 1.029,74*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,82*
€ 1.034,89*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,30*
€ 1.075,16*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 954,44*
€ 1.076,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,68*
€ 1.083,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,89*
€ 1.231,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,44*
€ 1.229,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,54*
€ 1.184,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,10*
€ 1.147,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,82*
€ 1.096,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 61,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.