Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, fahrbar, BxTxH 564 x 725 x 990 mm, 7 Schubladen, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, fahrbar
Schubladenschrank, fahrbar
Schubladenschrank, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-530499
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.372.020
EAN/GTIN:
     7612269000726
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, fahrbar, BxTxH 564 x 725 x 990 mm, 7 Schubladen, lichtgrau.

Mit Nylonrollen Ø 100 mm. Größere Mobilität durch leichtlaufende Rollen. Optimale Raumausnutzung bei Platzierung unter Arbeitsflächen. Vierseitige Abrollränder verhindern ein Herabrollen des Transportgutes. Schubladen-Einzelsicherung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen. Hohe Schubladentragkraft von 75 kg.

Volle Sicherheit und Komfort dank umlaufender Abrollränder, ergonomischer Schiebestange und zusätzlicher Schubladensicherung. Schubladen-Einzelsicherung rechts: die einseitig rechts gelagerte Schubladen-Sicherung wird einhändig gelöst und verhindert das ungewollte Öffnen von Schubladen auch bei unverschlossenem Schrank. Schubladen 100% ausziehbar. 2 Lenkrollen mit Feststellern, 2 Bockrollen. Zylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel und Schlüsselnummer. Nutzung als Hauptschließanlage (gleich- oder verschiedenschließend) möglich. Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion.

12 Standardfarben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar. Ebenfalls auf Anfrage möglich: Zahlenkombinationsschloss oder RFID-Schloss anstelle von Zylinderschloss.
Weitere Informationen:
Höhe:
990 mm
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Anzahl Schubladen:
7 Stück
Schubladenhöhe:
1 x 50 / 2 x 75 / 2x100 / 2x150 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugwagen lista lichtgrau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, LISTA, 530499 49, Fahrbarer Schrank, Fahrbare Schränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Schubladenschrank aus Stahl, Schubladenschränke, Schubladenschränke aus Stahl, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstatt-Schubladenschrank, Werkstatt-Schubladenschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,40*
€ 1.131,08*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,46*
€ 1.136,74*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,47*
€ 1.184,22*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,62*
€ 1.185,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,99*
€ 1.190,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,74*
€ 1.352,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,83*
€ 1.350,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,92*
€ 1.297,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,97*
€ 1.257,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,46*
€ 1.198,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
14.408.010
ab € 955,93*
Ähnlich
Lista
14.408.020
ab € 963,50*
Ähnlich
Lista
14.399.010
ab € 748,15*
Ähnlich
Lista
14.399.020
ab € 747,74*
Ähnlich
Lista
14.410.010
ab € 740,96*
Ähnlich
Lista
14.410.020
ab € 742,86*
Ähnlich
Lista
14.407.010
ab € 748,36*
Ähnlich
Lista
14.407.020
ab € 748,87*
Ähnlich
Lista
14.404.010
ab € 818,77*
Ähnlich
Lista
14.404.020
ab € 818,73*
Ähnlich
Lista
14.409.010
ab € 865,26*
Ähnlich
Lista
14.409.020
ab € 868,91*
Ähnlich
Lista
14.413.010
ab € 1.144,03*
Ähnlich
Lista
14.413.020
ab € 1.150,29*
Ähnlich
Lista
14.416.010
ab € 953,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.