Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H990xB564xT725mm grau/grau 7 Schubl.Vollauszug,KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9140452097
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.372.020
EAN/GTIN:
     7612269000726
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 990 x B 564 x T 725 mm · Schubladeninnenmaße B 459 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · Zentralverschluss mit absoluter Einzelschubladensperre und Anfahrsicherung · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller · Abrollrand mit Riffelgummimatte, verchromter Schiebebügel · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 459mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
564 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
7
Tiefe:
725 mm
Höhe:
990 mm
Marke:
LISTA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,40*
€ 1.131,08*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,46*
€ 1.136,74*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,47*
€ 1.184,22*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,62*
€ 1.185,40*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,99*
€ 1.190,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,26*
€ 1.416,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,51*
€ 1.413,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,01*
€ 1.355,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,94*
€ 1.314,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,99*
€ 1.267,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
14.408.010
ab € 955,93*
Ähnlich
Lista
14.408.020
ab € 963,50*
Ähnlich
Lista
14.399.010
ab € 748,15*
Ähnlich
Lista
14.399.020
ab € 747,74*
Ähnlich
Lista
14.410.010
ab € 740,96*
Ähnlich
Lista
14.410.020
ab € 742,86*
Ähnlich
Lista
14.407.010
ab € 748,36*
Ähnlich
Lista
14.407.020
ab € 748,87*
Ähnlich
Lista
14.404.010
ab € 818,77*
Ähnlich
Lista
14.404.020
ab € 818,73*
Ähnlich
Lista
14.409.010
ab € 865,26*
Ähnlich
Lista
14.409.020
ab € 868,91*
Ähnlich
Lista
14.413.010
ab € 1.144,03*
Ähnlich
Lista
14.413.020
ab € 1.150,29*
Ähnlich
Lista
14.416.010
ab € 953,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.