Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm lichtblau 6 Schubl.Vollauszug,KeyLock LISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140451858
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.513.010
EAN/GTIN:
     7612269001792
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 918mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 75, 3 x 100, 3 x 150 mm
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1023 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
6
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.575,70*
€ 1.836,34*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.657,60*
€ 1.845,16*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.668,50*
€ 1.851,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.715,35*
€ 1.900,65*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.756,23*
€ 1.943,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.851,37*
€ 2.203,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,44*
€ 2.157,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.813,43*
€ 2.157,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.813,42*
€ 2.157,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,10*
€ 2.071,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.741,09*
€ 2.071,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.741,08*
€ 2.071,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.741,07*
€ 2.071,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.741,06*
€ 2.071,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.710,61*
€ 2.035,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.668,50*
€ 1.985,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
18.205.010
ab € 1.073,00*
Ähnlich
Lista
14.507.010
ab € 1.392,52*
Ähnlich
Lista
14.508.010
ab € 1.155,88*
Ähnlich
Lista
14.507.020
ab € 1.381,66*
Ähnlich
Lista
18.205.020
ab € 1.074,08*
Ähnlich
Lista
14.508.020
ab € 1.149,17*
Ähnlich
Lista
14.512.010
ab € 1.537,47*
Ähnlich
Lista
13.106.010
ab € 1.478,38*
Ähnlich
Lista
14.512.020
ab € 1.544,08*
Ähnlich
Lista
13.106.020
ab € 1.476,23*
Ähnlich
Lista
14513
ab € 2.454,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.