Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm lic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm lic
Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm lic
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1342498
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14513010
EAN/GTIN:
     7612269001792
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 918mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 75, 3 x 100, 3 x 150 mm
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1023 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
6
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.577,95*
€ 1.825,65*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.658,31*
€ 1.834,44*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.674,48*
€ 1.840,62*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.708,65*
€ 1.889,72*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.750,03*
€ 1.932,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,65*
€ 2.172,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.772,97*
€ 2.109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.688,89*
€ 2.009,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,84*
€ 1.945,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.601,14*
€ 1.905,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.577,95*
€ 1.877,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,48*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,47*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,34*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,47*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 102,40*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 57,58*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 69,62*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 16,08*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,47*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,65*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,78*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,09*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,78*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 86,41*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.