Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2150xB1300xH505mm Stahlbl.verz.m.Gitterrost 1000l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466945
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2200-2 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462031074
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · für Holmlänge: 2200mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
mit
Breite:
1300 mm
Länge:
2150 mm
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Höhe:
505 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,83*
€ 733,46*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 681,02*
€ 760,07*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,35*
€ 767,38*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,33*
€ 772,99*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 923,83*
€ 998,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,58*
€ 1.188,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,22*
€ 1.179,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 991,21*
€ 1.179,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 991,20*
€ 1.179,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,95*
€ 1.145,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 962,94*
€ 1.145,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 962,93*
€ 1.145,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 962,92*
€ 1.145,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 962,91*
€ 1.145,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,58*
€ 1.128,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,83*
€ 1.099,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 505,77*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 506,23*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,84*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 484,02*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 516,47*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 482,67*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 490,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.