Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2650xB1300xH210mm Stahlbl.gelborange o.Gitterrost 240l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466906
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 2700-1 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462030640
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· für Holmlänge: 2700mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Gitterrost:
ohne
Breite:
1300 mm
Länge:
2650 mm
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Material:
Stahlblech
Höhe:
210 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,34*
€ 502,87*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,61*
€ 506,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,25*
€ 518,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,20*
€ 527,43*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,64*
€ 667,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,30*
€ 794,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,01*
€ 779,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 655,00*
€ 779,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 654,99*
€ 779,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,06*
€ 761,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 640,05*
€ 761,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 640,04*
€ 761,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 640,03*
€ 761,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 640,02*
€ 761,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,80*
€ 748,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,64*
€ 718,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 578,28*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 589,23*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,37*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 524,83*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 522,69*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 533,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.