Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2150xB1300xH505mm Stahlbl.gelborange m.Gitterrost 1000l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466905
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2200-2 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462036376
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· für Holmlänge: 2200mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
mit
Breite:
1300 mm
Länge:
2150 mm
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Material:
Stahlblech
Höhe:
505 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,97*
€ 692,62*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,20*
€ 695,92*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,04*
€ 724,37*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,80*
€ 724,45*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 850,77*
€ 932,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,33*
€ 1.109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,24*
€ 1.099,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 924,23*
€ 1.099,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 924,21*
€ 1.099,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,98*
€ 1.066,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 895,97*
€ 1.066,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 895,96*
€ 1.066,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 895,95*
€ 1.066,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 895,94*
€ 1.066,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,03*
€ 1.048,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,77*
€ 1.012,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 508,56*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 506,20*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,80*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 461,14*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 494,21*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 462,30*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 456,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.