Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB700mm schiefergrau Trgf.600kg elekt.leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9110460066
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9402
EAN/GTIN:
     4017976494029
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
elektrisch leitfähig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015 · Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, Farbe hellgrau · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 · TPE-ESD Bereifung · mit 2 Ladeflächen, Griff waagerecht · Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg · Lieferung erfolgt zerlegtWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg· Gewicht: 52kg· Rad-Ø: 200mm· Gestell: Stahlrohr· Bereifung: TPE-ESD· Gesamtbreite: 709mm· Bremssystem: mit Radfeststeller· Gesamtlänge: 1197mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Etagenhöhe:
276/908 mm
Ausführung:
elektrisch leitfähig
Ladeflächenbreite:
700 mm
Farbe:
schiefergrau, RAL 7015
Gesamthöhe:
908 mm
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Tischwagen, fetra esd-etagenwagen, esd etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Beistellwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,80*
€ 508,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,00*
€ 508,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,08*
€ 508,73*
19 Tage
10
Frei Haus
ab € 468,68*
€ 521,06*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,95*
€ 619,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,76*
€ 737,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,00*
€ 724,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 608,99*
€ 724,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 608,98*
€ 724,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,55*
€ 712,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 598,54*
€ 712,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 598,53*
€ 712,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 598,52*
€ 712,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 598,51*
€ 712,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,59*
€ 705,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,95*
€ 691,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,26*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,91*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.