Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft
fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft
fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-9402
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9402
EAN/GTIN:
     4017976494029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 2 Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Etagenhöhen (mm):
276, 908
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
908
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Tischwagen, fetra esd-etagenwagen, esd etagenwagen, ESD-Wagen, Wagen elektrisch-leitfähig, elektrostatisch, MultiVario
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,58*
€ 514,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,26*
€ 514,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,69*
€ 514,21*
Lager 7356
10
Frei Haus
ab € 470,52*
€ 526,65*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,87*
€ 533,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,65*
€ 626,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,83*
€ 617,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 503,57*
€ 599,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,85*
€ 584,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,97*
€ 571,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,52*
€ 559,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,26*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 93,12*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.