Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9402, Fetra ESD-Tischwagen 9402, Ladefläche 1.000 x 700 mm Ladefläche 1.000 x 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736686
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9402
EAN/GTIN:
     4017976494029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9402, ESD-Tischwagen 9402, Ladefläche 1.000 x 700 mm Ladefläche 1.000 x 700 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
52000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
700
Etagenhöhen (mm):
276, 908
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
908
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
52
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Tischwagen, fetra esd-etagenwagen, esd etagenwagen, ESD-TISCHWAGEN
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,58*
€ 514,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,26*
€ 514,20*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,69*
€ 514,21*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 470,52*
€ 526,65*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,87*
€ 533,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,21*
€ 611,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,34*
€ 602,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,21*
€ 586,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,29*
€ 573,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,69*
€ 566,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,26*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 93,12*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.