Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre Schaufel-L150xB450mm Gesamt-H.1150mm Trgf.350kg Luft FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443165
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11040
EAN/GTIN:
     4017976010526
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
Tragfähigkeit 350 kg · geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Oberfläche pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Gummiauflagen an den Holmen · Schaufel mit Antirutschbelag · Schaufelgröße L 150 x B 450 mm · Luftbereifung Rad-Ø 260 x B 85 mm · Naben mit RollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 85mm· Material: Stahlrohr
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
150 mm
Gewicht:
15 kg
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
450 mm
Bereifung:
Luft
Gesamthöhe:
1150 mm
Gesamtbreite:
650 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gerätekarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,70*
€ 234,28*
€ 5,95*
ab € 200,68*
€ 235,45*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 197,64*
€ 238,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,80*
€ 243,14*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,95*
€ 286,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,82*
€ 341,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,66*
€ 330,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 265,40*
€ 315,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 265,39*
€ 315,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 265,38*
€ 315,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,74*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,39*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.