Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Gerätekarre, Lufträder, 350 kg Tragkraft, Anlage mit Gummibelag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Gerätekarre, Lufträder, 350 kg Tragkraft, Anlage mit Gummibelag
fetra® Gerätekarre, Lufträder, 350 kg Tragkraft, Anlage mit Gummibelag
fetra® Gerätekarre, Lufträder, 350 kg Tragkraft, Anlage mit Gummibelag
Artikel-Nr.:
     C7573-11040
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11040
EAN/GTIN:
     4017976010526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Zum Transport von Öfen, Kühlschränken, Waschautomaten u.ä. Breite Gummiauflage, Antirutschbelag auf der Schaufel. Lufträder 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlagerung. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
350
Schaufelbreite (mm):
450
Schaufeltiefe (mm):
150
Gesamtbreite (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Karre, Schwerlastkarre
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,06*
€ 278,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,27*
€ 259,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,60*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.