Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre 11040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-11040
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11040
EAN/GTIN:
     4017976010526
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Zum Transport von Öfen, Kühlschränken, Waschautomaten u.ä. Breite Gummiauflage, Antirutschbelag auf der Schaufel. Lufträder 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlagerung.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
350
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
15
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Schaufelbreite (mm):
450
Schaufeltiefe (mm):
150
Gesamtbreite (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Karre (Werkstatt, nicht spezifiziert)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,70*
€ 234,28*
€ 5,95*
ab € 200,68*
€ 235,45*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 197,64*
€ 238,91*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,80*
€ 243,14*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,89*
€ 244,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,74*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,39*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.