Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch E-Flex H650-1250xB2166xT1130mm Buche/silber li.135Grad elek.höhenv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9102493091
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08F1615-BS
EAN/GTIN:
     4038933527154
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
alle Tischplatten sind aus 25-mm-Spanplatten · melaminharzbeschichtet · mit 3-mm ABS-Kante · elektromechanische Höhenverstellung · Verstellbereich von 650 - 1250 mm · je 1 Motor pro Hubsäule, Hubgeschwindigkeit 38mm/s · stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik · Belastung: statisch 100 kg · Gestell Silber - T-Fuß, pulverlackiertWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
650-1250 mm
Farbe:
Buche/silber
Breite:
2166 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Ausführung:
links 135 °
Tiefe:
1130 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,11*
€ 734,78*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,04*
€ 776,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,21*
€ 776,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,13*
€ 780,06*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,93*
€ 800,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,97*
€ 953,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,88*
€ 936,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 786,87*
€ 936,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 786,86*
€ 936,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,10*
€ 917,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 771,09*
€ 917,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 771,08*
€ 917,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 771,07*
€ 917,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 771,06*
€ 917,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,67*
€ 906,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,93*
€ 890,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 196,00*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,86*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 231,74*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 231,22*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 93,00*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,36*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,22*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,30*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,53*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,36*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,08*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,47*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 59,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.