Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066104, Hubtisch 135G Flex Buche links 2166x800/1130, 650-1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-08F1615-BS
EAN/GTIN:
     4038933527154
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066104, Schreibtisch Typ Flex, links, HxBxT: 650–1250x2166x800/1130 mm Die höhenverstellbaren Schreibtische mit der markanten T-Fuß-Optik verfügen über modernste Technik. Durch die elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro. , Maße HxBxT: 650–1250x2166x800/1130 mm (links) , Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet , Gestell: pulverbeschichtetes T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich, ohne Quertraverse für mehr Beinfreiheit , Höhenverstellung: über zwei Motoren, stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650–1250 mm durch Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft , Lieferung: als Komplettbausatz, inklusiveAufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Dekor:
Buche
Maße HxBxT:
6501250x2166x800/1130 mm
Höhenverstellung:
6501250 mm
Herstellerartikelnummer:
S-08F1615-BS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,79*
€ 741,76*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,09*
€ 784,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,06*
€ 784,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,78*
€ 787,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,71*
€ 801,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,69*
€ 933,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,48*
€ 916,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,62*
€ 898,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,57*
€ 880,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,06*
€ 853,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,12*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 196,74*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 232,00*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 231,28*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 92,85*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,67*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,08*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,18*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 147,28*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,55*
Zubehör
Geramöbel
S-500915-S
ab € 89,67*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,10*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,46*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 59,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.