Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktonne orange 121l PE Außen-Ø560xH692mm RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000450368
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2119308
EAN/GTIN:
     0086876256215
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststofftonne
zur Lagerung und für den Transport, auch als Abfallcontainer einsetzbar · aus widerstandsfähigem Kunststoff (PE) · temperaturbeständig von -29 °C bis +60 °C · mit Lüftungskanälen · aus kälte- und formbeständigem, nicht brüchigem Kunststoff, stoß- und kratzfest · Randverstärkung für eine zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit · abgerundete Griffmulden sorgen für rutschfreies Anheben · mit Beutelklemmen für einfaches Auswechseln von Abfallsäckken · ineinander stapelbar · Außen-Ø inkl. GriffeWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: integrierte Griffe· Material: PE
Weitere Informationen:
Inhalt:
121 l
Außen-Ø:
560 mm
Farbe:
orange
Gesamthöhe:
692 mm
Form:
rund
Marke:
RUBBERMAID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 47,94*
€ 63,58*
2 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 59,09*
€ 78,01*
€ 4,95*
ab € 59,84*
€ 78,79*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 66,53*
€ 89,79*
Lager 2431
3
Frei Haus
ab € 107,81*
€ 140,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,78*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,03*
Zubehör
Wilesco
4279310
ab € 4,70*
Zubehör
Wilesco
4009807794002
ab € 9,89*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,86*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,08*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 7,57*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.