Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid BRUTE Rund Harz Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid BRUTE Rund Harz Orange
Rubbermaid BRUTE Rund Harz Orange
Rubbermaid BRUTE Rund Harz Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85984339
Herst.-Nr.:
     2119308
EAN/GTIN:
     0086876256215
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Form
Rund
Produktfarbe
Orange
Färbung
Monochromatisch
Material
Harz
Einfach zu säubern
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
556.8 mm
Tiefe
659.9 mm
Höhe
693.4 mm
Gewicht
10210 g
Verpackungsbreite
575.1 mm
Verpackungstiefe
644.9 mm
Verpackungshöhe
1465.1 mm
Paketgewicht
22870 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,18*
Zubehör
Wilesco
4279310
ab € 4,69*
Zubehör
Wilesco
4009807794002
ab € 9,03*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,86*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,08*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 7,72*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.