Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenstehleiter 2x8 Sprossen HO Leiterlänge 2340mm Arbeits-H.b.ca.3600mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-8000247666
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     033216
EAN/GTIN:
     4031405332164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Holme aus Kiefer/Fichte oder astfreier Carolina-Pine, Sprossen aus Buche gefertigt · verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche · stabiles Stahl-Hufeisenscharnier · serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet · hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 verzinkten Stahlketten · Anwendung:Für die Verwendung der Stehleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: beidseitig begehbar· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
2 x 8
Arbeitshöhe bis ca.:
3600 mm
Leiterlänge:
2340 mm
untere äußere Breite:
620 mm
Gewicht:
14,5 kg
Marke:
MUNK
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Holz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenleiter holz 8stufen, holzleiter, holzleiter guenzburger steigtechnik, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenstehleitern, Stehleitern, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,49*
€ 127,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,92*
€ 127,91*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,28*
€ 127,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,93*
€ 128,03*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,44*
€ 161,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.