Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Stehleiter Holz 2x8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-Stehleiter Holz 2x8 Sprossen
Sprossen-Stehleiter Holz 2x8 Sprossen
Artikel-Nr.:
     4012-621632
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     33216
EAN/GTIN:
     4031405332164
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Holz-Stehleiter

Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet
Holme aus Carolina-Pine/Fichte-Hölzern, Sprossen aus Esche/Buche.
Verzapfte Holm-Sprossenverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche.
Stabiles Stahl-Hufeisenscharnier.
Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 verzinkten Stahlketten.
Profiqualität
GS-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,34 m
Arbeitshöhe bis ca.:
3,6 m
untere Breite:
0,62 m
obere Breite:
0,38 m
Schrittlänge:
1,3 m
Sprossenanzahl:
2x8
Sprossenabstand:
280 mm
Gewicht ca.:
14,7 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenleiter holz 8stufen, holzleiter, holzleiter guenzburger steigtechnik, 30654024, Anlegeleitern, Günzburger, Holz-Anlegeleitern, Holzleitern, Leitern, Sprossenanlegeleitern, Steigtechnik
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,12*
€ 127,09*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,13*
€ 127,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,25*
€ 127,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,10*
€ 127,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,02*
€ 147,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.