Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Stehleiter 8Spr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holz-Stehleiter 8Spr
Holz-Stehleiter 8Spr
Holz-Stehleiter 8Spr
Holz-Stehleiter 8Spr
Holz-Stehleiter 8Spr
Holz-Stehleiter 8Spr
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405332164
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     33216
EAN/GTIN:
     4031405332164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Holme aus astfreien Carolina-Pine/Fichte Sprossen aus Esche / Buche Verzapfte Sprossen-/ Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche Stabiles Stahl-Hufeisenscharnier Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 verzinkten Stahlketten Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet
Weitere Informationen:
Gewicht ca.:
14,7 kg
Sprossenanzahl:
2x8 | 2 x 8
Leiterlänge:
2,34 m | 2,34
Schrittlänge:
1,30 m | 1,30
Sprossenabstand:
280 mm | 280,00
Arbeitshöhe bis ca.:
3,60 m
untere Breite:
0,62 m
obere Breite:
0,38 m
Gewicht ca. kg:
14,70
Arbeitshöhe bis ca. m:
3,60
Untere Außenbreite:
0,62
Obere Außenbreite:
0,38
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,12*
€ 127,09*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,13*
€ 127,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,25*
€ 127,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,10*
€ 127,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,02*
€ 147,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.