Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenstehleiter 2x6 Sprossen HO Leiterlänge 1790mm Arbeits-H.b.ca.3000mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-8000247664
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     033212
EAN/GTIN:
     4031405332126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Holme aus Kiefer/Fichte oder astfreier Carolina-Pine, Sprossen aus Buche gefertigt · verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche · stabiles Stahl-Hufeisenscharnier · serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet · hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 verzinkten Stahlketten · Anwendung:Für die Verwendung der Stehleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: beidseitig begehbar· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
2 x 6
Arbeitshöhe bis ca.:
3000 mm
Leiterlänge:
1790 mm
untere äußere Breite:
560 mm
Gewicht:
10 kg
Marke:
MUNK
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Holz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenleiter holz 6 stufen, holzleiter, holzleiter guenzburger steigtechnik, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenstehleitern, Stehleitern, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,91*
€ 97,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,94*
€ 97,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,36*
€ 98,11*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,53*
€ 98,33*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,67*
€ 127,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.