Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Stehleiter 6Spr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holz-Stehleiter 6Spr
Holz-Stehleiter 6Spr
Holz-Stehleiter 6Spr
Holz-Stehleiter 6Spr
Holz-Stehleiter 6Spr
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405332126
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     33212
EAN/GTIN:
     4031405332126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Holme aus astfreien Carolina-Pine/Fichte Sprossen aus Esche / Buche Verzapfte Sprossen-/ Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche Stabiles Stahl-Hufeisenscharnier Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 verzinkten Stahlketten Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet
Weitere Informationen:
Gewicht ca.:
10,3 kg
Sprossenanzahl:
2x6 | 2 x 6
Leiterlänge:
1,79 m | 1,79
Schrittlänge:
1,09 m | 1,09
Sprossenabstand:
280 mm | 280,00
Arbeitshöhe bis ca.:
3,00 m
untere Breite:
0,56 m
obere Breite:
0,38 m
Gewicht ca. kg:
10,30
Arbeitshöhe bis ca. m:
3,00
Untere Außenbreite:
0,56
Obere Außenbreite:
0,38
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,54*
€ 97,06*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,12*
€ 97,80*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,15*
€ 97,83*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,32*
€ 98,05*
10 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 91,12*
€ 113,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.