Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Stehleiter Holz 2x6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-Stehleiter Holz 2x6 Sprossen
Sprossen-Stehleiter Holz 2x6 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-621630
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     33212
EAN/GTIN:
     4031405332126
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Holz-Stehleiter

Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet
Holme aus Carolina-Pine/Fichte-Hölzern, Sprossen aus Esche/Buche.
Verzapfte Holm-Sprossenverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche.
Stabiles Stahl-Hufeisenscharnier.
Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 verzinkten Stahlketten.
Profiqualität
GS-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,79 m
Arbeitshöhe bis ca.:
3 m
untere Breite:
0,56 m
obere Breite:
0,38 m
Schrittlänge:
1,09 m
Sprossenanzahl:
2x6
Sprossenabstand:
280 mm
Gewicht ca.:
10,3 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenleiter holz 6 stufen, holzleiter, holzleiter guenzburger steigtechnik, 30654022, Anlegeleitern, Günzburger, Holz-Anlegeleitern, Holzleitern, Leitern, Sprossenanlegeleitern, Steigtechnik
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,54*
€ 97,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,12*
€ 97,80*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,15*
€ 97,83*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,32*
€ 98,05*
9 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 91,12*
€ 113,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.