Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Fenstermappen mit Organisationsdruck aus Recycling-Karton 120g Forever, für Format DIN A4 22x31cm Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 50100E, : presenté de face
produit : 50100E, : presenté de face
produit : 50100E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     2424-50100E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50100E
EAN/GTIN:
     3130630501008
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Packung mit 100 Fenstermappen mit Organisationsdruck aus Recycling-Karton 120g Forever, für Format DIN A4 22x31cm Farben sortiert Das Sichtfenster gewährt einen direkten Einblick in die Unterlagen. Leicht zu bedrucken und leichte Zuordnung des Inhalts. Dünner Karton, aus Recycling-Material, Blauer Engel-zertifiziert. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 51 MM Gewicht : 1700 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 210.0 MM Gewicht : 7125.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Farben sortiert
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6500
100
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,1781*
€ 0,2581*
2 Tage
400
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1814*
€ 0,2614*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1805*
€ 0,266*
9 Tage
600
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,1914*
€ 0,2716*
Lager 2424
344400
400
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,2406*
€ 0,3406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,3406*
€ 0,40531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3106*
€ 0,36961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3006*
€ 0,35771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 136,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.