Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Fenstermappe Forever 50100E A4 sortiert 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-125259399
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50100E
EAN/GTIN:
     3130630501008
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Das Sichtfenster gewährt einen direkten Einblick in die Unterlagen. Leicht zu bedrucken und leichte Zuordnung des Inhalts.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Forever®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichtmappe Forever®
Maße:
22 x 31 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
130 g/m²
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, rechts offen
max. Anzahl der Blätter:
80 Bl. (80 g/m²)
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 karton sortiert, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Aktenmappen, Einschlagmappen, Hauspostmappen, Hausposttaschen, Mappen, Postmappen, Sichtmappen, Umlaufmappen, Unterschriftenmappen, Verteilermappen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4600
100
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,1781*
€ 0,2581*
Lager 1682
1200
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1814*
€ 0,2614*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1805*
€ 0,266*
9 Tage
600
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,1914*
€ 0,2716*
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2007*
€ 0,2869*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2314*
€ 0,27537
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.