Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Exacompta Forever DIN A4 Recyclingkarton 220 mm x 310 mm Farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2818772
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2818772
Artikel-Nr.:
     94QG7-2818772
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     50100E
EAN/GTIN:
     3130630501008
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Exacompta Ordnungsmappe Forever 100 Stück. Beschriftbar: Ja. Breite: 220 mm. Farbe: Farbig sortiert. Fassungsvermögen: 80 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 50100E. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 310 mm. Lieferumfang: 100 x Ordnungsmappen. Marke: Exacompta. Material: Recyclingkarton. Papiergewicht: 120 g/m². Recycled: Ja. Textfeld: Ja. Verschlussart: Keine. Öffnung: Oben und Seite.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig Sortiert
Höhe:
310 mm
Breite:
220 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
5200
100
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,1781*
€ 0,2481*
2 Tage
300
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1814*
€ 0,2514*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1805*
€ 0,266*
9 Tage
600
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,1914*
€ 0,2716*
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2007*
€ 0,2869*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2481*
€ 0,29524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2281*
€ 0,27144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2181*
€ 0,25954
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.