Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exatrolley - Trolley Exactive für Laptops bis 15,6" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 18534E, : presenté de face
produit : 18534E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     2424-18534E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     18534E
EAN/GTIN:
     3130630185345
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Exatrolley - Trolley Exactive für Laptops bis 15,6" Schwarz Trolley mit Rollen und ausziehbarem Griff. Mit 4 separaten Fächern zum Aufbewahren von Akten, Laptop, Kleidern und Accessoires. Wird von den meisten Fluggesellschaften als Handgepäck anerkannt. Das Laptop-Fach kann mit einem Vorhängeschloss mit TSA Code geschützt werden. Format et poids : longueur 450 MM largeur 255 MM hauteur : 395 MM Gewicht : 4700 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Bagagerie
Material:
Tissu polyester
Verpackung:
Karton
Farbe:
Schwarz
Ablageformat:
A4+ 320x240
Kollektion:
Exactive®
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 86,90*
€ 111,31*
Lager 2424
1475
€ 25,00*
ab € 89,59*
€ 111,31*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 92,16*
€ 114,92*
€ 2,95*
ab € 99,27*
€ 127,26*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,26*
€ 135,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
18634E
ab € 66,12*
Zubehör
Exacompta
17434E
ab € 37,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.