| |
|
| Artikel-Nr.: 239-PS2OVK-XL Herst.-Nr.: PS2OVK-XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ProSafe 2 - Einwegschutzanzug Overall Gr. XL Einwegoverall aus Mikroporösen Filmlaminat auf Polypropylen, reißfestes und robustes Material, Obermaterial bestehend aus Filmlaminat, sehr hoher Tragekomfort, extrem bequemer Schnitt, 3-teilige Kapuze, atmungsaktiv, geschweißte Nähte, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen und an der Taille, sowie Kapuze, besonders fusselarm durch geringen Abrieb, abgedeckte Reißverschlussleiste, breites Einsatzspektrum, einzeln verpackt, 60g Overall. Einsatzbereiche: Gesundheitswesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienste, Müllverwertung, Mineralfaserarbeiten, Lackierarbeiten, Pharmaindustrie, Brandsanierung, Asbestentsorgung usw... CE Kat III, Type 5 + 6 Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall kat.3 typ 5/6 gr.xl, einmalanzug, einmalanzug kategorie 3, Overall, Schutzanzug |
| | |
| |