| |
|
| Artikel-Nr.: 239-87880-46 Herst.-Nr.: 21480-46 EAN/GTIN: 8023796164239 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzschuhe S3 Größe 46 FORCE-Stiefel Forstarbeiterstiefel Forstarbeiter-Schnürstiefel S3 mit Schnittschutz für Motorsägenarbeit EN ISO 20345-2004 (Kl.1 - Geschwindigkeit 20m/s). Diese Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzeinlage haben einen speziellen Schnittschutz im Vorderbereich. Dieser wird wirksam für den Fall, dass die Kettensäge dem Holzfäller entgleitet und ihm schwere Schäden an den unteren Gliedmaßen verursachen könnte. Artikeldetails: - schwarz
- Vollnarbenleder, wasserabweisend
- atmungsaktives Lederfutter, Feltec-Fußbett
- rutschhemmende PU/Nitril Sohle (hitzebeständig bis 300°C)
- Stahlkappe Weite 11
- durchtrittsichere Zwischensohle APT Plate nicht - metallisch
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 größe 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Forstarbeiterstiefel, Kettensägenschuhe, Kettensägenstiefel, Forstarbeiterschuhe, Berufshalbschuh |
| | |
| |