Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzschuhe S3 Größe 44 FORCE-Stiefel Forstarbeiterstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzschuhe S3 Größe 44 FORCE-Stiefel Forstarbeiterstiefel
Schnittschutzschuhe S3 Größe 44 FORCE-Stiefel Forstarbeiterstiefel
Artikel-Nr.:
     239-87880-44
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     21480-44
EAN/GTIN:
     8023796164215
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Schnittschutzschuhe S3 Größe 44 FORCE-Stiefel Forstarbeiterstiefel

Forstarbeiter-Schnürstiefel S3 mit Schnittschutz für Motorsägenarbeit EN ISO 20345-2004 (Kl.1 - Geschwindigkeit 20m/s). Diese Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzeinlage haben einen speziellen Schnittschutz im Vorderbereich. Dieser wird wirksam für den Fall, dass die Kettensäge dem Holzfäller entgleitet und ihm schwere Schäden an den unteren Gliedmaßen verursachen könnte.

Artikeldetails:

  • schwarz
  • Vollnarbenleder, wasserabweisend
  • atmungsaktives Lederfutter, Feltec-Fußbett
  • rutschhemmende PU/Nitril Sohle (hitzebeständig bis 300°C)
  • Stahlkappe Weite 11
  • durchtrittsichere Zwischensohle APT Plate nicht - metallisch
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,13*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,15*
€ 142,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,62*
€ 142,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,28*
€ 134,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,29*
€ 131,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,13*
€ 113,20
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cofra
21480-40
ab € 95,17*
Ähnlich
Cofra
21480-41
ab € 95,65*
Ähnlich
Cofra
21480-42
ab € 95,10*
Ähnlich
Cofra
21480-43
ab € 95,50*
Ähnlich
Cofra
21480-45
ab € 94,98*
Ähnlich
Cofra
21480-46
ab € 94,86*
Ähnlich
Cofra
21480-47
ab € 95,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.