Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239-10001-883-18XS Herst.-Nr.: 10001-883-18XS EAN/GTIN: 5707209837189 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Atmungsaktiv. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Innentasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Klettverschluss an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Reflexeffekte. Material 100% Polyester 270 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,99* | € 56,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,03* | € 58,50* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,15* | € 58,63* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,53* | € 60,19* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 54,47* | € 68,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|