Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-TC 830 G8.5 MASTER Colour 70W EEK: A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen-Metalldampflampe Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-TC 830 G8.5 MASTER Colour 70W EEK: A+
Halogen-Metalldampflampe Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-TC 830 G8.5 MASTER Colour 70W EEK: A+
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8711500201676_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20167615
EAN/GTIN:
     8711500201676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Stabform

Halogen-Metalldampflampe Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-TC 830 G8.5 MASTER Colour 70W EEK: A+

Die Philips Master CDM-TC ist die perfekte Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik- Halogen Metalldampflampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.

Technische Daten:

  • Sockel: G8,5
  • Spannung von [V]: 78.00
  • Spannung bis [V]: 87.00
  • Leistung [W]: 73
  • Durchmesser [mm]: 14
  • Länge [mm]: 81
  • Lichtstrom [lm]: 6500
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 12000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtstrom mit EVG [lm]: 6500
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Brennstellung: beliebig
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Stabform, Leuchtmittel G8.5, Sockel G8.5, leuchtmittel g8 5, Beleuchtung, Kompakte Hochdruckentladung, Lampen, MASTERColour CDM, MASTERColour CDM-TC
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 20,74*
€ 20,74*
Lager 2338
181
1
€ 7,50*
ab € 15,66*
€ 20,86*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 15,82*
€ 21,09*
10 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 15,87*
€ 21,99*
1
€ 8,50*
ab € 18,79*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20957315
ab € 15,07*
Ähnlich
Philips
21275715
ab € 17,53*
Ähnlich
Philips
20000615
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.