Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 20167615 Metall-Halogen-Lampe 73 W 3000 K 6400 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 20167615 Metall-Halogen-Lampe 73 W 3000 K 6400 lm
Philips 20167615 Metall-Halogen-Lampe 73 W 3000 K 6400 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27046813
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20167615
EAN/GTIN:
     8711500201676
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Stabform
MASTERColour CDM-TC ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
73 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
6400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Lichtfarbe
Warmweiß
Lampenstrom
1400 mA
Quecksilbergehalt
4.5 mg
Farbcode
830
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20957315
ab € 15,19*
Ähnlich
Philips
21275715
ab € 15,20*
Ähnlich
Philips
20000615
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.