Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Leuchtmittel Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 3000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Leuchtmittel Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 3000 lm
Philips Leuchtmittel Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 3000 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27050015
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20000615
EAN/GTIN:
     8711500200006
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Hauptleitungsklemme
MASTERColour CDM-TC ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von
Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe
überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
39 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
9000 h
Glühlampenform
Rohr
Farbwiedergabeindex (CRI)
81
Lichtfarbe
Warmweiß
Quecksilbergehalt
3 mg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20167615
ab € 15,24*
Ähnlich
Philips
20957315
ab € 15,19*
Ähnlich
Philips
21275715
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.