Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 20957315 Metall-Halogen-Lampe 39 W 4200 K 3100 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 20957315 Metall-Halogen-Lampe 39 W 4200 K 3100 lm
Philips 20957315 Metall-Halogen-Lampe 39 W 4200 K 3100 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27047038
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20957315
EAN/GTIN:
     8711500209573
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G8.5
MASTERColour CDM-TC ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von
Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe
überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
39 W
Farbtemperatur
4200 K
Lichtleistung
3100 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Glühlampenform
Rohrförmig
Oberflächentyp
klar
Lichtfarbe
Neutralweiß
Quecksilbergehalt
2.7 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
15 mm
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20167615
ab € 15,24*
Ähnlich
Philips
21275715
ab € 15,20*
Ähnlich
Philips
20000615
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.