Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-5987 Herst.-Nr.: 20167615 EAN/GTIN: 8711500201676 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTERColour CDM-TC - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 MASTERColour CDM-TC ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe. Lampenleistung: 73.2W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 14mm, Gesamtlänge: 81mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 78-87V, Lichtfarbe: 830, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: T14, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 74kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 12000h, Lichtstrom: 6500lm, Sockel: G8,5, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 89lm/W EAN/GTIN: 8711500201676 GPC/12NC: 928086505131 Weitere Informationen: | | Sockel: | G8.5 | Spannung: | 78 V | Leistung: | 73.2 W | Lichtfarbe: | 830 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtstrom: | 6500 lm | Mittlere Lebensdauer: | 12000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 74,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 20,74* | € 20,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 15,53* | € 20,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,78* | € 21,13* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,86* | € 22,05* | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 18,85* | € 24,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|