Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TD Halogen-Metalldampf-Lampe 942 RX7s MASTER Colour 70W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TD Halogen-Metalldampf-Lampe 942 RX7s MASTER Colour 70W
Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TD Halogen-Metalldampf-Lampe 942 RX7s MASTER Colour 70W
Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TD Halogen-Metalldampf-Lampe 942 RX7s MASTER Colour 70W
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8711500200020_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20002015
EAN/GTIN:
     8711500200020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Fc2

Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TD Halogen-Metalldampf-Lampe 942 RX7s MASTER Colour 70W

MASTERColour CDM-TD 70W mit der Lichtfarbe 942 ist eine Form der Gasentladungslampe. Sie besteht aus sehr robusten Keramik. Im Brenner wird ein Lichtbogen erzeugt, durch verschiedene Inhaltsstoffe und einem Edelgas wird ein weißes Licht ausgesendet. Verwendung nur in Kombination mit Vorschaltgerät und Zündgerät

Technische Daten:

  • Sockel: RX7s
  • Spannung von [V]: 82.00
  • Spannung bis [V]: 98.00
  • Leistung [W]: 71
  • Durchmesser [mm]: 22
  • Länge [mm]: 119
  • Lichtstrom [lm]: 5600
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4200
  • Lebensdauer [h]: 16000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtstrom mit KVG [lm]: 6000
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 90-100
  • Lichtfarbe code: 942
  • Brennstellung: p45
  • Quecksilbergehalt: 4,8 mg
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 80
Weitere Suchbegriffe: Sockel Fc2, Leuchtmittel Rx7s, Sockel RX7s, leuchtmittel rx7s 70w, leuchtmittel rx7s, philips lighting halogenmetalldampflampe, Beleuchtung, Kompakte Hochdruckentladung, Lampen, MASTERColour CDM, MASTERColour CDM-TD
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
170
1
€ 7,50*
ab € 16,56*
€ 22,55*
12 Tage
218
1
€ 6,90*
ab € 16,06*
€ 22,79*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 25,27*
€ 34,01*
12
€ 5,95*
ab € 30,38*
€ 35,23*
2 Tage
89
1
€ 5,90*
ab € 28,99*
€ 38,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19782515
ab € 15,92*
Ähnlich
Philips
19784915
ab € 16,12*
Ähnlich
Philips
20025915
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.