| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00017139 Herst.-Nr.: RHE35-XL EAN/GTIN: 4012802788488 |
| |
|
| | |
| Spannlagergehäuseeinheit RHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 122 | Baureihe: | RHE.. | eClass51: | 23051603 | eClass61: | 23051603 | eClass71: | 23051603 | Gehäusebreite in mm: | 90 | Gehäusehöhe in mm: | 122 | Kurzbezeichnung: | Spannlagereinheit RHE.. | Wellendurchmesser in mm: | 35 | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,86* | € 40,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,93* | € 43,01* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,99* | € 44,22* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,3325* | € 49,4225* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,30* | € 50,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|