| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326089 Herst.-Nr.: RHE35-XL EAN/GTIN: 4012802788488 |
| |
|
| | |
| INA RHE35-XL Spann-Gehäuseeinheit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RHE35-XL | Werksnummer: | 930100661 | Gewicht netto Kg: | 1,350000 | Breite brutto mm: | 90,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,350000 | Innendurchmesser mm: | 35,00 | Aussendurchmesser mm: | 122,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spann-Gehaeuseeinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,48* | € 42,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,92* | € 43,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 36,34* | € 45,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,99* | € 47,97* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 39,0325* | € 49,3125* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|