Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBBERMAID FG263200GRAY Mehrzwecktonne grau 121 l PE Außen-D.560xH692mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUBBERMAID FG263200GRAY Mehrzwecktonne grau 121 l PE Außen-D.560xH692mm
RUBBERMAID FG263200GRAY Mehrzwecktonne grau 121 l PE Außen-D.560xH692mm
RUBBERMAID FG263200GRAY Mehrzwecktonne grau 121 l PE Außen-D.560xH692mm
Artikel-Nr.:
     2280-2000301118
Herst.-Nr.:
     FG263200GRAY
EAN/GTIN:
     0086876014679
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Mehrzwecktonne grau 121l PE Außen-Ø560xH692mm RUBBERMAID zur Lagerung und für den Transport, auch als Abfallcontainer einsetzbar · aus widerstandsfähigem Kunststoff (PE) · temperaturbeständig von -29 °C bis +60 °C · mit Lüftungskanälen · aus kälte- und formbeständigem, nicht brüchigem Kunststoff, stoß- und kratzfest · Randverstärkung für eine zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit · abgerundete Griffmulden sorgen für rutschfreies Anheben · mit Beutelklemmen für einfaches Auswechseln von Abfallsäckken · ineinander stapelbar · Außen-Ø inkl. Griffe Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: integrierte Griffe · Material: PE
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
FG263200GRAY
Werksnummer:
9000450355
Länge netto mm:
630,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
690,00
Gewicht netto Kg:
3,810000
Gewicht brutto Kg:
3,810000
Ursprungsland:
US
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Produktart:
Mehrzwecktonne
Ausfuehrung:
86876014679
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, wertstoffsammler kunststoff grau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 47,79*
€ 60,45*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,10*
€ 60,47*
1
€ 8,95*
ab € 52,93*
€ 68,02*
Lager 2280
21
1
€ 52,95*
ab € 55,86*
€ 69,23*
1
€ 4,95*
ab € 56,13*
€ 69,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,06*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,66*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 124,15*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 37,21*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,35*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,40*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,11*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,15*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,62*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 129,11*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 GRAY
ab € 129,09*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 128,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.