Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS Kraft-Schoneinsatz (Antrieb Innenvierkant, Schlüsselweite 17 mm, mit Kunststoffmantel) 7201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7201 IMPACT Nuss für Radmutter mit Schoneinsatz 17mm Antrieb 12,mm (1/2")
BGS 7201 IMPACT Nuss für Radmutter mit Schoneinsatz 17mm Antrieb 12,mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     2260-4933068
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7201
EAN/GTIN:
     4026947072012
Suchbegriffe:
stecknuss
steckschlüssel
lang
43497

Kraft-Schoneinsatz

  • für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
  • mit Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz der Alufelgen
  • farblich codierte Nuss

Technische Details

  • Antriebsprofilgröße: 12,5 mm / 1/2"
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Länge: 85 mm
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
  • Bruttogewicht: 130 g

Lieferumfang

  • 1x Kraft-Schoneinsatz

Über das Unternehmen…

… Die Firma BGS technic KG ist ein traditionelles, inhabergeführtes Familienunternehmen und bietet seit über 45 Jahren eine stetig wachsende Auswahl an Hand- und Spezialwerkzeugen an. Das hochwertige Werkzeug ist für Profis als auch für Hobby-Handwerker geeignet

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Kraft-Schoneinsatz | 12,5 mm (1/2'') | SW 17 mm
Maße (LxBxH):
150x45x45 MM
Gewicht:
0,13 KG
Ursprungsland:
TW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,65*
5 Tage
500
1
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 13,65*
Lager 2260
unbekannt
11
€ 4,90*
ab € 12,94*
€ 16,21*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 178,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7202
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
7203
ab € 10,24*
Ähnlich
BGS Technic
7207
ab € 9,41*
Ähnlich
BGS Technic
7208
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.